Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBT32
Cod. Produttore
BT32
Cod. EAN
8009561089822

Informazioni di prodotto

Acc. TAZ/TAIX-Boccola plast gr Taz D=32mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Boccola in poliammide PA6 rinforzato vetro per tubi TAZ e TAIX. Diametro esterno tubo: 32mm

lunghezza

20 mm

diametro interno

28 mm

diametro esterno

32 mm

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

Produttore

Acc. Taz/Taix-Boccola Plast Gr Taz

€ 1,92 x 1 pz.
(pz.)
800 pz.
Q.tà consigliata info