Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBT20
Cod. Produttore
BT20
Cod. EAN
8009561089785

Informazioni di prodotto

Acc. TAZ/TAIX-Boccola plast gr Taz D=20mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Boccola in poliammide PA6 rinforzato vetro per tubi TAZ e TAIX. Diametro esterno tubo: 20mm

lunghezza

20 mm

diametro interno

15 mm

diametro esterno

20 mm

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

Produttore

Acc. Taz/Taix-Boccola Plast Gr Taz Bticino Spa

€ 0,629 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info