Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDARX012G
Cod. Produttore
DARX012G
Cod. EAN
8030343036185

Informazioni di prodotto

Guaina flessibile in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffatura con riv. esterno in PVC IP68
Soddisfano una vasta area di applicazioni che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con ∅ interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. RINA ELE143710CS EN 61386-23 Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX

con omologazione secondo UL

omologazione secondo DIN EN 61386-23

materiale

acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

colore

grigio

Produttore

Tubo Inox Tipo Darx 12 Grigio