Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX204
Cod. Produttore
STDX204
Cod. EAN
8030343071759

Informazioni di prodotto

Tubo STDX in acciaio inox AISI 304
Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. STDX acciaio inox AISI 304.Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

installazione su legno

superficie spazzolata

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

esecuzione

rigido senza filettatura

classe di resistenza a compressione

leggero (classe 2)

Produttore

Tubo Inox Aisi304 Stdx20 M. 4

(m) Quantità minima: 4 m
Qta imballo: 4 m
4 m
Q.tà consigliata info