Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6070-32
Cod. Produttore
6070-32
Cod. EAN
8033648141738

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile metallico, rivestito in PVC liscio, aggraf. rinforz., diam. 26,5x34 mm, AD27, grigio

Documentazione tecnica

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore grigio scuro.

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

120 mm

resistenza a trazione

1000 N

peso

0.50 kg/m

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

materiale

acciaio

diametro nominale

26.5 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

comportamento alla piegatura

flessibile

diametro esterno

34 mm

diametro interno

26.5 mm

superficie

zincato

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive e isolanti

guarnizione

senza guarnizione

colore

grigio

temperatura di impiego

70 °C

grado di protezione (IP)

IP66

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

carico sospeso

450 N

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE MET. 26,5X34 RIV. GRIGI