Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6070-16
Cod. Produttore
6070-16
Cod. EAN
8033648141684

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile metallico, rivestito in PVC liscio, aggraf. semplice, diam. 15,5x21 mm, AD16, grigio

Documentazione tecnica

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore grigio scuro

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

materiale

acciaio

superficie

zincato

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

guarnizione

senza guarnizione

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive e isolanti

comportamento alla piegatura

flessibile

temperatura di impiego

70 °C

omologazione secondo DIN EN 61386-23

peso

0.22 kg/m

raggio di curvatura statico

70 mm

resistenza a trazione

500 N

resistenza alla compressione

1250 N

diametro interno

15.5 mm

diametro esterno

21 mm

diametro nominale

15.5 mm

carico sospeso

450 N

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE MET. 15,5X21 RIV. GRIGI

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info