Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6070-10
Cod. Produttore
6070-10
Cod. EAN
8033648141639

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile metallico, rivestito in PVC liscio, aggraf. semplice, diam. 10x15 mm, AD10, grigio

Documentazione tecnica

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore grigio scuro

raggio di curvatura statico

50 mm

resistenza alla compressione

1250 N

omologazione secondo DIN EN 61386-23

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

diametro esterno

15 mm

materiale

acciaio

resistenza a trazione

500 N

grado di protezione (IP)

IP66

peso

0.18 kg/m

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

temperatura di impiego

70 °C

colore

grigio

guarnizione

senza guarnizione

superficie

zincato

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive e isolanti

diametro nominale

10 mm

comportamento alla piegatura

flessibile

diametro interno

10 mm

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

carico sospeso

450 N

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE MET. 10X15 RIV. GRIGIO