Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFL50840VNC
Cod. Produttore
TRSFL50840VNCL
Cod. EAN
4058075771604

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX VERY NARROW 50W 840 VN CL WT
Inserti di apparecchi con distribuzione della luce molto stretta, fino a 175 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Fascio luminoso molto stretto: 30°. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 175 lm/W. Riparazioni per apparecchi fissi. Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready. Custodia in lamiera d'acciaio. Materiale delle lenti: PMMA. Tipo di protezione: IP40. Vantaggi del prodotto: Distribuzione della luce molto diretta per magazzini ad alto scaffale. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli.

Serie

TruSys___FLEX_VERY_NARROW

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT