Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA40840SG8
Cod. Produttore
VCA40840SG8
Cod. EAN
4058075127081

Informazioni di prodotto

LED VALUE CLASSIC A 4.9W 840 Frosted E27
Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

85

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

200.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

Serie

LED_VALUE_CLASSIC_A

prodotto Sustainable

Si

Produttore

VALUE CLA40 5,5W/840 230VFR E27 FS1