Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH79180399
Cod. Produttore
79180399
Cod. EAN
8718699791803

Informazioni di prodotto

Power supply unit - Colore: Bianco RAL 9003 - Connessione: Connettore a pressione 2 poli

Documentazione tecnica

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per applicazione

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a incasso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per sospensione pendolare

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica strutturata

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

larghezza di montaggio

597 mm

prestazioni del sistema

38 W

lunghezza

597 mm

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

3400 lm

lunghezza di montaggio

597 mm

altezza/profondità di inserimento

39 mm

larghezza

597 mm

sezione del conduttore

2.5

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

39,3 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Si

Serie

Ledinaire_panel

Produttore

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC