Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 65
filettatura girevole
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
diametro esterno più grande
20 mm
minimo diametro interno del flessibile
18 mm
esecuzione
diritto
superficie
nichelato
forma costruttiva
filettatura esterna
materiale della scatola
ottone
numero di ingressi
1
diametro nominale
16 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te