Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09620
Cod. Produttore
B09620
Cod. EAN
8015892096200

Informazioni di prodotto

TBA W CAN.BAT.

Documentazione tecnica

TBA W Canale battiscopa/cornice 5 scomparti BIANCO

profondità

127 mm

film protettivo

altezza

28 mm

lunghezza

2000 mm

numero di pareti divisorie

4

foro per montaggio nel pavimento

sezione utile

1930 mm²

materiale

plastica

Produttore

TBA W Canale battiscopa/cornice 5 scomparti BIANCO

€ 20,53 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
20 m
Q.tà consigliata info