Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03275
Cod. Produttore
B03275
Cod. EAN
8015892032758

Informazioni di prodotto

LDBN B TERM.DX.BAT.

Documentazione tecnica

Scopri il BOB03275, un prodotto della famiglia LDBN B, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano una lunga durata e affidabilità. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, questo articolo rappresenta una scelta eccellente per le tue necessità. Scegli il BOB03275 per un'ottima esperienza elettrica.

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

8014

materiale

plastica

colore

marrone

esecuzione

destra

Produttore

LDBN B Terminale destro per canale battiscopa TBN MARRONE

€ 3,49 x 1 pz.
(pz.)