Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETAZ-63N/4
Cod. Produttore
TAZ-63N/4
Cod. EAN
8009561209091

Informazioni di prodotto

TAZ-Tubo Acc zinc D=63mm L=4m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 63. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91

omologazione secondo DIN EN 61386-23

diametro nominale

63 mm

diametro esterno

63 mm

diametro interno

61.5 mm

resistenza alla compressione

4000 N

guarnizione

senza guarnizione

materiale di rivestimento 1° strato

senza guaina

colore

metallico

superficie

zincato

materiale

acciaio

comportamento alla piegatura

rigido

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

temperatura di impiego

-25 °C

esecuzione

rigido

classe di resistenza a compressione

pesante (classe 4)

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

qualità del rivestimento superficiale

rivestito in zinco galvanizzato

macchine e installazione impianti

a parete

parete forata

installazione all’aperto

installazione su legno

superficie spazzolata

Produttore

TAZ-TUBO ACC ZINC D 63MM L 4M