Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
omologazione secondo DIN EN 61386-23
diametro nominale
63 mm
resistenza alla compressione
4000 N
diametro interno
61.5 mm
diametro esterno
guarnizione
senza guarnizione
materiale di rivestimento 1° strato
senza guaina
materiale
acciaio
colore
metallico
comportamento alla piegatura
rigido
superficie
zincato
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
temperatura di impiego
-25 °C
esecuzione
classe di resistenza a compressione
pesante (classe 4)
qualità del materiale
acciaio (nastro d’acciaio laminato)
qualità del rivestimento superficiale
rivestito in zinco galvanizzato
macchine e installazione impianti
a parete
parete forata
installazione all’aperto
installazione su legno
superficie spazzolata
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te