Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETAZ-16N/4
Cod. Produttore
TAZ-16N/4
Cod. EAN
8009561059603

Informazioni di prodotto

TAZ-Tubo Acc zinc D=16mm L=4m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 16. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91

omologazione secondo DIN EN 61386-23

diametro nominale

16 mm

resistenza alla compressione

4000 N

diametro esterno

16 mm

diametro interno

15 mm

materiale

acciaio

comportamento alla piegatura

rigido

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

superficie

zincato

guarnizione

senza guarnizione

colore

metallico

materiale di rivestimento 1° strato

senza guaina

temperatura di impiego

-25 °C

esecuzione

rigido

classe di resistenza a compressione

pesante (classe 4)

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

qualità del rivestimento superficiale

rivestito in zinco galvanizzato

macchine e installazione impianti

a parete

parete forata

installazione all’aperto

installazione su legno

superficie spazzolata

Produttore

TAZ-TUBO ACC ZINC D 16MM L 4M