Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETAIX40
Cod. Produttore
TAIX40
Cod. EAN
8009561102231

Informazioni di prodotto

TAIX-Tubo inox 304 D=40mm L=4m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 40. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene

temperatura di impiego

-25 °C 150 °C

omologazione secondo DIN EN 61386-23

diametro interno

38.8 mm

diametro nominale

40 mm

resistenza alla compressione

4000 N

diametro esterno

40 mm

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

guarnizione

senza guarnizione

comportamento alla piegatura

rigido

materiale di rivestimento 1° strato

senza guaina

colore

metallico

materiale

acciaio inossidabile

superficie

zincato

esecuzione

rigido

classe di resistenza a compressione

pesante (classe 4)

qualità del materiale

acciaio inox 304 (1.4301)

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

macchine e installazione impianti

a parete

parete forata

installazione all’aperto

installazione su legno

superficie spazzolata

Produttore

TAIX-TUBO INOX 304 D 40MM L 4M