Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-25 °C 150 °C
omologazione secondo DIN EN 61386-23
diametro esterno
20 mm
diametro nominale
diametro interno
19 mm
resistenza alla compressione
4000 N
guarnizione
senza guarnizione
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
senza guaina
comportamento alla piegatura
rigido
superficie
zincato
colore
metallico
materiale di rivestimento 1° strato
materiale
acciaio inossidabile
esecuzione
classe di resistenza a compressione
pesante (classe 4)
qualità del materiale
acciaio inox 304 (1.4301)
qualità del rivestimento superficiale
non rivestito
macchine e installazione impianti
a parete
parete forata
installazione all’aperto
installazione su legno
superficie spazzolata
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te