Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01856
Cod. Produttore
B01856
Cod. EAN
8015892018561

Informazioni di prodotto

TA-N 60X60 W CAN.PAR.P.APP.

Documentazione tecnica

TA-N 60x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

numero RAL

9001

sezione utile

2970 mm²

larghezza

60 mm

numero di pareti divisorie innestabili

1

film protettivo

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

TA-N 60x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

€ 12,34 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
24 m
Q.tà consigliata info