Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01820
Cod. Produttore
B01820
Cod. EAN
8015892018202

Informazioni di prodotto

TA-EN 60X40 W CAN.PAR.P.CAVI

Documentazione tecnica

TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO

numero RAL

9001

sezione utile

1960 mm²

larghezza

60 mm

film protettivo

altezza

40 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
24 m
Q.tà consigliata info