Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01857
Cod. Produttore
B01857
Cod. EAN
8015892018578

Informazioni di prodotto

TA-N 60X60 G CAN.PAR.P.APP.

Documentazione tecnica

TA-N 60x60 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO

numero RAL

7030

sezione utile

2970 mm²

larghezza

60 mm

numero di pareti divisorie innestabili

1

film protettivo

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

TA-N 60x60 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO

€ 12,24 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
24 m
Q.tà consigliata info