Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01864
Cod. Produttore
B01864
Cod. EAN
8015892018646

Informazioni di prodotto

TA-N 150X60 W CAN.PAR.P.APP.

Documentazione tecnica

TA-N 150x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

numero RAL

9001

sezione utile

7660 mm²

larghezza

150 mm

numero di pareti divisorie innestabili

4

film protettivo

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

TA-N 150x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

€ 30,02 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
12 m
Q.tà consigliata info