Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
resistenza agli urti
IK10
tipo di montaggio
montaggio a pavimento
esecuzione coperchio
chiuso
materiale della scatola
acciaio
tipo di porta
singolo
tipo di copertura
porta
colore
Bianco
classe di protezione
I
grado di protezione (IP)
IP55
corrente nominale (In)
630 A
larghezza in unità di suddivisione
10
larghezza
900 mm
possibilità di applicazione
spessore materiale porta/coperchio
1.5 mm
numero di file
profondità interna
400 mm
numero di ingressi per conduttori
2
altezza
1710 mm
profondità
numero delle aperture per la piastra della flangia
spessore materiale scatola
1.2 mm
profondità di incasso
numero RAL
9010
numero di moduli
360
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te