Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48945
Cod. Produttore
OVA48945
Cod. EAN
3606481374806

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Diagnosi Centralizzata (DiCube)-Exiway Smartbeam incasso IP42 220lm SE/SA 3h antipanico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
OVA48945 è una lampada di emergenza Exiway Smartbeam DiCube di Schneider Electric. Un apparecchio di illuminazione di emergenza permanente e non permanente con 3 ore di autonomia e un flusso luminoso di 220 lumen in condizioni di emergenza. È realizzata in materiale termoplastico autoestinguente ed è di colore bianco, ideale per un dispositivo con montaggio a sospensione su controsoffitto. Dispone di una batteria LiFePO4 da 6,4 V 1,5 Ah con classe di isolamento II. Ha un assorbimento di corrente di 8.7 VA in modalità permanente e di 4,6 VA in modalità non permanente. Dimensioni: altezza 55,8 mm, larghezza 256,6 mm, profondità 23,8 per il driver. La profondità dell'apparecchio è 31,5 mm. Il prodotto completo pesa 335 g. Presenta un grado di protezione di IP42 per l'elemento luminoso e di IP20 per il driver, ha una resistenza al fuoco di 850 °C. Il prodotto è certificato norme Green Premium (con certificazione RoHs/Reach).

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

funzione

EV014457

tipo di montaggio

incasso

classe di protezione

II

altezza/profondità

31.5 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

55.8 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

larghezza

256.6 mm

prestazioni del sistema

10

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

diametro di montaggio

140 mm

tensione nominale

220 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

grado di protezione (IP)

IP42

adatto per numero di corpi luminosi

1

resistenza agli urti

IK04

tipo di circuito

funzione continua/attesa

numero di teste lampada

1

diametro esterno

90 mm

flusso luminoso effettivo

220 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Sistema_Dicube

Produttore

SMARTBEAM IP42 INCAS/ANTIPAN/DIC/SE