Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA34113
Cod. Produttore
OVA34113
Cod. EAN
3606480399879

Informazioni di prodotto

Kit di emergenza fluo-Diagnosi Centralizzata (Dardo)-N.EVX DAR.R6NCL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
OVA34113 un kit di conversione illuminazione EVX Ferro con funzione di autotest.Inibizione tramite l'unità di controllo. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 6 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 12 ore. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 12% del flusso nominale per 4h 18 W T8 del tubo fluorescente. Ha un peso del prodotto di 880 g. Batteria 34mm.Altezza circuito 32mm. Batteria 330mm.Larghezza circuito 197mm.Batteria39mm.Profondità circuito 40 mm I kit di conversione ferro Evx convertono una lampada a tubo fluorescente in una luce di emergenza L'apparecchio emette una luce ridotta I kit di conversione ferro Evx funzionano con reattori ferromagnetici fino a 58 W e con vari tipi di tubi. L'installazione di questi prodotti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

classe di protezione

II

tensione nominale

230 V

potenza

36 W

tipo di circuito

funzione continua/attesa

Serie

Exiway_system

Produttore

Kit di emergenza fluo-Diagnosi Centralizzata (Dardo)-N.EVX DAR.R6NCL