Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSB432PV
Cod. Produttore
SB432PV
Cod. EAN
3250615521392

Informazioni di prodotto

SEZIONAT ROTAT FOTOV 4P 32A 1000VDC 3.5M

Documentazione tecnica

SEZIONAT ROTAT FOTOV 4P 32A 1000VDC 3.5M

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

numero di poli

4

esecuzione come interruttore di sicurezza

corrente nominale permanente Iu

32 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

tensione d’esercizio nominale

1000 V 1000 V

numero di interruttori

1

Produttore

SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 4P 32A 1000