Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03586
Cod. Produttore
B03586
Cod. EAN
8015892567038

Informazioni di prodotto

SBNI 6 A SCATOLA P. APP. UNIV.

Documentazione tecnica

SBNI 6 A Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TBN NERO ARDESIA

senza alogeni

profondità del canale battiscopa

81 mm

numero di unità apparecchi

6

altezza canale del battiscopa

22 mm

numero RAL

7021

materiale

plastica

Produttore

SBNI 6 A Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale TBN NERO ARDESIA