Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL252Z
Cod. Produttore
FL252Z
Cod. EAN
3250619272528

Informazioni di prodotto

RESIST ANTICOND 15 W 230 VCA-VCC

Documentazione tecnica

Resistenza Anticondensa 15 W 230 Vca-Vcc

grado di protezione (IP)

IP44

larghezza

70 mm

profondità

25 mm

altezza

40 mm

potenza nominale

15 W

Produttore

RESIST ANTICOND 15 W 230 VCA-VCC