Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 65
filettatura girevole
diametro nominale
50 mm
esecuzione
diritto
materiale della scatola
ottone
forma costruttiva
filettatura esterna
superficie
nichelato
tipo di filettatura
metrico
dimensione di collegamento filettatura
M50×1,5
numero di ingressi
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te