Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387981
Cod. Produttore
387981
Cod. EAN
8009561562363

Informazioni di prodotto

RACC.TAZ/TAIX-RAC PIEGHEVOLE TUBO D20 M25

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi TAZ/TAIX pieghevole raccordo tubo diametro 20mm - M25

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

diametro nominale

25 mm

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

forma costruttiva

filettatura esterna

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

numero di ingressi

1

Produttore

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO PIEGHEVOLE TUBO D