Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 65
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
filettatura girevole
diametro nominale
20 mm
minimo diametro interno del flessibile
18 mm
lunghezza della filettatura
11 mm
diametro esterno più grande
dimensione di collegamento filettatura
M20×1,5
tipo di filettatura
metrico
superficie
nichelato
forma costruttiva
filettatura esterna
esecuzione
diritto
materiale della scatola
ottone
numero di ingressi
1
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
filettatura
altezza totale
30.7 mm
lunghezza totale
36 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te