Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXFIG25X316
Cod. Produttore
EXFIG25X316
Cod. EAN
8030343144774

Informazioni di prodotto

Giunto EXFIG in acciaio inox AISI 316L ad innesto rapido IP67 ATEX
Giunto di collegamento ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità d'installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio inox STDX.

con filettatura esterna

superficie lucidata

superficie spazzolata

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

esecuzione

a innesto

Produttore

Raccordo Giunto Inox Fig25 Aisi316