Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXESM60
Cod. Produttore
ESM60
Cod. EAN
8030343040960

Informazioni di prodotto

Raccordo autobloccante in ottone filetto maschio IP67
Raccordo autobloccante in ottone, filetto maschio IP67.

in due parti

con filettatura esterna

divisibile

superficie lucidata

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

qualità del rivestimento superficiale

rivestito in zinco-nichel galvanizzato

esecuzione

EV014441

materiale della guarnizione

gomma

Produttore

Raccordo Esm 60 2"