Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXFIM40M40X31
Cod. Produttore
EXFIM40M40X316
Cod. EAN
8030343144842

Informazioni di prodotto

Raccordo EXFIM ad innesto rapido in acciaio inox AISI 316L filetto maschio IP67 ATEX
Raccordo ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Continuità elettrica. Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

superficie lucidata

superficie spazzolata

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

esecuzione

a innesto

Produttore

RACC.INOX FIM40 M40X1,5AISI316