Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQBLOK4160S
Cod. Produttore
QBLOK4160S
Cod. EAN
8017963098151

Informazioni di prodotto

Morsettiera quadripolare 160A
QBLOK4P160A9 Morsettiera quadripolare 160A

corrente nominale In

160 A

tensione di dimensionamento

500 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

14

larghezza/dimensione modulare

181 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54 mm

lunghezza

99 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

10 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 mm² 50 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

QBLOK4P160A9 MORSETTIERA 160 A 9 F

€ 49,39 x 1 pz.
(pz.)