Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQBLOK4100
Cod. Produttore
QBLOK4100
Cod. EAN
8017963060240

Informazioni di prodotto

Morsettiera quadripolare 100A a 7 fori
QBLOK4P100A7 Morsettiera quadripolare 100A a 7 fori

corrente nominale In

100 A

tensione di dimensionamento

500 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

7

larghezza/dimensione modulare

72 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59 mm

lunghezza

97 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

10 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 mm² 25 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

QBLOK4P100A7 MORSETT. 4P-100A-7F.

€ 21,53 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info