Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBQBLOK2126
Cod. Produttore
QBLOK2126
Cod. EAN
8017963069168

Informazioni di prodotto

Morsettiera bipolare 125A a 15 fori
QBLOK2P125A15 Morsettiera bipolare 125A a 15 fori

corrente nominale In

125 A

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

15

larghezza/dimensione modulare

137 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

lunghezza

49 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

10 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 mm² 35 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

Bianco

Produttore

QBLOK2P125A15 MORSETT. 2P-125A-15F.