Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLLSN501
Cod. Produttore
LSN501
Cod. EAN
3250614120077

Informazioni di prodotto

PORTAFUSIBILE 10X38 1P 1M
Portafusibile Sezionabile L38 32 A 10X38 Mm 1 Polo 1 M. Din

tipo di montaggio

barra DIN

per dimensione del fusibile

10×38 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

76.5

numero di poli

1

chiudibile

tensione nominale

690

Produttore

PORTAFUSIBILE 10X38 1P 1M