Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFC342A
Cod. Produttore
FC342A
Cod. EAN
3250610683620

Informazioni di prodotto

PORTA TRASP. QUADRO 4 H750 L620

Documentazione tecnica

Quadro 4 Porta Trasparente Per Quadri H750 L620

grado di protezione (IP)

IP43

materiale

plastica

profondità

30 mm

altezza

795 mm

larghezza

615 mm

esecuzione

porta a serratura

colore

Bianco

esecuzione della superficie

verniciato

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

PORTA TRASP. QUADRO 4 H750 L620