Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04598
Cod. Produttore
B04598
Cod. EAN
8015892614060

Informazioni di prodotto

PORTA OBLO\' VTR 06 PORTELLA RICAMBIO
PORTA CIECA VTR 06 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO

esecuzione

porta a serratura

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

larghezza

610.3 mm

altezza

776.6 mm

esecuzione come porta di visione

profondità

25 mm

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

PORTA OBLO VTR 06 PORTELLA RICAMBI