Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFM519
Cod. Produttore
FM519
Cod. EAN
3250612635191

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA Q5 H2010 L435
Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H2010 L435 Ral9010

esecuzione

porta a serratura

colore

Bianco

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza

450 mm

altezza

2010 mm

profondità

58 mm

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

PORTA CIECA Q5 H2010 L435