Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL387B
Cod. Produttore
FL387B
Cod. EAN
3250610672730

Informazioni di prodotto

Porta cieca pol. Orion+ H1050 W750 mm

Documentazione tecnica

Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H1050 W750 mm

esecuzione

porta a serratura

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP65

profondità

35 mm

altezza

1050 mm

larghezza

750 mm

colore

grigio

materiale

plastica

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H10