Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK653011
Cod. Produttore
653011
Cod. EAN
8033648015619

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo in acciaio zincato per scatola di derivazione cod. 65301
Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65301)

materiale

acciaio

superficie

zincato

larghezza

82 mm

altezza

122 mm

Produttore

DKC

PIASTRA DI FONDO IN ACC.ZINCATO PER