Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC243
Cod. Produttore
UC243
Cod. EAN
3250616132436

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO H200 L800

Documentazione tecnica

Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H200 L800 Mm Ral9010

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

larghezza

800 mm

profondità

10 mm

altezza

200 mm

esecuzione della superficie

verniciato

Produttore

PANNELLO CIECO H200 L800