Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC223
Cod. Produttore
UC223
Cod. EAN
3250616132238

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO H200 L250

Documentazione tecnica

Sistema Quadro Pannello Frontale Cieco H200 L350 Mm Ral9010

esecuzione della superficie

zincato

materiale

acciaio

larghezza

350 mm

altezza

200 mm

grado di protezione (IP)

IP30

profondità

15 mm

Produttore

PANNELLO CIECO H200 L250