Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX114
Cod. Produttore
FX114
Cod. EAN
3250610681312

Informazioni di prodotto

PANN.SCORR.XB-T VENEZIA 1200X600
Venezia Pannello Scorrevole Per Base / Testata Dimensioni 1200 X 600 Mm Ral7035

colore

grigio

materiale

acciaio

adatto per pannelli del tetto

larghezza

1180 mm

altezza

560 mm

profondità

20 mm

larghezza totale per installazione in armadio

1200 mm

adatto per pannelli al suolo

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

con ingresso del cavo

numero RAL

7035

Produttore

PANN.SCORR.XB-T VENEZIA 1200X600