Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX225
Cod. Produttore
FX225
Cod. EAN
3250610680728

Informazioni di prodotto

PANN.FISSO VENEZIA 600X1700
Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 600 X 1700 Mm Ral7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

materiale

acciaio

larghezza

605 mm

altezza

1745 mm

adatto come parete posteriore

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero RAL

7032

Produttore

PANN.FISSO VENEZIA 600X1700