Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLDI12003683U
Cod. Produttore
PLDI12003683UDA
Cod. EAN
4058075504028

Informazioni di prodotto

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19 DALI 36 W 3000 K UGR 19 DALI
Apparecchi a sospensione edge-lit per emissione di luce diretta e indiretta, ridotto abbagliamento, 1200 mm, con tecnologia DALI-2 IoT. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia DALI-2. Apparecchi stand-alone rettangolari (1200 mm x 300 mm) con emissione luminosa diretta (70%) e indiretta (30%). Driver integrato nella scatola del driver remoto. UGR 19 secondo EN12464-1. Alta efficienza luminosa: fino a 110 lm/W. Durata (L70/B50): 80.000 h (a 25 °C). Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE). Alloggiamento in alluminio molto sottile. Vantaggi del prodotto: Apparecchio adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce DALI-2. Apparecchi a sospensione edge-lit per emissione di luce diretta (70%) ed emissione di luce indiretta (30%). Design accattivante e funzionale per applicazioni da ufficio. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR ≤ 19). Luce estremamente uniforme. Bassa manutenzione e bassi costi operativi. Driver esterno per una flessibilità ulteriore. Design speciale di guida di luce per un'illuminazione a ridotto abbagliamento. Installazione facile e veloce. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5. Uffici. Sale riunioni. Sale conferenze. Aree di accoglienza e foyer. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione incluso.

Serie

PANEL_DIRECT_INDIRECT_1200_UGR__lt__19_DALI

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PANEL D/I 1200 36W/3000K UGR19 DALI