Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
grigio
esecuzione
base completa
larghezza totale per installazione in armadio
840 mm
altezza
180 mm
profondità
305 mm
profondità totale per installazione in armadio
larghezza
materiale
plastica
adatto per installazione esterna
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te