Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL266B
Cod. Produttore
FL266B
Cod. EAN
3250610670941

Informazioni di prodotto

Quadro poli. Orion+ p.v. 650x400x200 mm
Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 650x400x200 mm

resistenza agli urti

IK08

tipo di montaggio

apparente

superficie

non trattato

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di porta

singolo

tipo di copertura

porta

colore

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

corrente nominale (In)

630 A

larghezza in unità di suddivisione

18

larghezza

400 mm

numero di file

4

profondità interna

200 mm

altezza

650 mm

profondità

200 mm

spessore materiale scatola

3 mm

coperchio/porta trasparente

con serratura

adatto per uso esterno

numero RAL

7035

numero di moduli

72

Produttore

ORION PLUS POL PORTA TRASP. 650X400

€ 356,56 x 1 pz.